アルインコ
アルミチャンネル
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミチャンネルです。
用途
構造材に。
下地などに。
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4971
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
15
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
色
シルバ-ツヤ消
表面処理
アルマイト
縦(mm)
15
横(mm)
30
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04342306
FE220S1
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください