曜日別特売

アルミチャンネルアングル 17X12X1.0

アルミチャンネルアングル 17X12X1.0 - アルインコアルミチャンネルアングル 17X12X1.0 - アルインコアルミチャンネルアングル 17X12X1.0 - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
モール材アルミチャンネルです。

用途
引出しのレール
棚の補強
サッシ
ボードやパネルの囲いなどに。
トラスコ品番
849-5053
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
12
幅(mm)
17
厚さ(mm)
1
全長(mm)
1000
色
シルバ-ツヤ消
表面処理
アルマイト
縦(mm)
12
横(mm)
17
内容量
1箱(20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343372FM124S
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする