アルインコ
アルミモール丸棒 3
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材
切削材料
内装、外装などに。
トラスコ品番
849-5093
材質
アルミ
全長(mm)
1000
色
シルバー
直径(mm)
3
内容量
1箱(30本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04343408
FM160S
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください