アルインコ
アルミ角パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
構造材に。
下地などに。
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ(A6063S-T5)
全長(mm)
1000
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04342078
HP304KS
1箱(8本)
849-5300
20
40
1.5
ブラック
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04342261
FB250S1
1箱(4本)
849-4623
10
15
1.2
シルバーツヤ消
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04342760
HP305SS
1箱(8本)
849-5312
30
50
1.7
シルバーツヤ有
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04342812
HP304SS
1箱(8本)
849-5303
20
40
1.5
シルバーツヤ有
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください