曜日別特売

アルミ等辺アングル

アルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4308
材質
アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
全長(mm)
1000
色
シルバ-ツヤ消
表面処理
アルマイト
縦(mm)
50
横(mm)
50
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343627FA222S1
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする