ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅35mm

ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅35mm RS PRO

仕様
内径 = 55mm
外径 = 100mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 35mm
ボアタイプ = テーパー
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09718926 248-2872
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする