RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 - RS PRO

RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。
さまざまな産業で広く使用されています。
これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。
Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。
RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。
このプラグは軽量で、黒色です。
特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
穴径 = 9.5mm
材質 = ナイロン 66
プラグタイプ = ブランキング
直径 = 13mm
ネジ/非ネジ = 非ネジ
色 = 黒
代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09782371269-1843
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする