曜日別特売
763-1850 消防標識 RS PRO Materials extinguisher can be used on プラスチック 緑/赤/白 サイン RS PRO 09861595

消防標識 RS PRO Materials extinguisher can be used on プラスチック 緑/赤/白 サイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09861595
品番
763-1850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

記号の説明 = 水消火器
ラベル内容 = Materials extinguisher can be used on
材質 = プラスチック
自己粘着性 = なし
高さ = 280 mm
テキスト言語 = 英語
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 緑/赤/白
幅 = 90mm
標識又はラベル = サイン
ISO7010. 水消火器標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする