ツーフィックス バネ式ツールラック

ツーフィックス バネ式ツールラック - レストプレックスツーフィックス バネ式ツールラック - レストプレックス

アイデア次第でさまざまな応用が期待されます!
品物を押し込んだり、引っかけるだけで簡単に保持します。
黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。
コマを脱着することにより保持力が調整できます。
ベース部金属はアルミニウム製です。
ネジやマグネットを利用して簡単取付! ※ネジは本体に付属しません。マグネットはオプションです。#4400〔Φ45mm〕(1セット2個入り)
最大使用可能ツール径:約Φ25mm

最大径(Φmm)ツール:約25取付穴寸法(mm)15×4.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110308754406150
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
110308914409220
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
110309004413300
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
110309094420440
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする