ツーフィックス バネ式ツールラック用マグネット

ツーフィックス バネ式ツールラック用マグネット - レストプレックスツーフィックス バネ式ツールラック用マグネット - レストプレックス

ツーフィックス バネ式ツールラック用オプションのマグネットです。
最大使用可能ツール径:約Φ25mm

取付穴寸法(mm)15×4.8直径(mm)45内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110309184400
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする