パール金属
レンジで出来ちゃう 中華まん蒸し器
レンジでできちゃう。ふっくら仕上がる。おいしく簡単。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
70
サイズ(cm)
使用できる中華まん:直径12×高さ5.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅155×奥行135×高さ85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981417
HC-490
¥
550
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください