パール金属
さっと洗えるメガストーン IH対応フライパン
外面セラミック加工。汚れを落としやすくキズつきにくい。さっと洗える。内面は超特厚4層コーティング。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982869
HB-6677
210
390
100
461
20
¥4,200
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09982896
HB-6681
290
490
110
812
28
¥5,600
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982905
HB-6682
310
510
110
867
30
¥6,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください