クリニコ
エンジョイArgina マスカット味
・アルギニン、コラーゲンペプチド配合の栄養補助飲料。
・脂質ゼロで、乳製品が苦手な方でも飲みやすい味わい。
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
でんぷん分解物、グラニュー糖、コラーゲンぺプチド、乾燥酵母/アルギニン、酸味料、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸銅、カロチン色素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質0g、炭水化物42.5g、食塩相当量0.03~0.1g
栄養機能食品
たんぱく質、鉄、亜鉛
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048585
0658836 125mL
¥
220
¥
219
¥
237
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください