パール金属
Simplice オールステンレス泡立
熱に強くてサビにくく、清潔感があるステンレス製。
材質
ステンレス鋼、ハンドル中芯:ナイロン(耐熱温度200℃)
全長(mm)
305
質量(g)
74
外径(Φmm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052277
G-5131
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください