曜日別特売

U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)

U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) - U-CP

取り付け長:約325mm※
全長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11057789UTK32001010101S1610サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057798UTK32001010102S1610サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC43)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057807UTK32001010103S1610サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC44)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057816UTK32001010501S1610サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC45)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057825UTK32001010502S1610サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC46)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057841UTK32001010503S1610サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC47)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057850UTK32001010201S1610サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC48)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057859UTK32001010202S1610サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC49)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057868UTK32001010203S1610サブタンク:ブラック、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC50)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057877UTK32001020101S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC51)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057886UTK32001020102S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC52)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057895UTK32001020103S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC53)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057911UTK32001020501S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC54)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057920UTK32001020502S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC55)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057929UTK32001020503S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC56)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057938UTK32001020201S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC57)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057947UTK32001020202S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC58)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057956UTK32001020203S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC59)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057965UTK32001030101S1610サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC60)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057981UTK32001030102S1610サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC61)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057990UTK32001030103S1610サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC62)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11057999UTK32001030501S1610サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC63)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058008UTK32001030502S1610サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC64)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058017UTK32001030503S1610サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC65)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058026UTK32001030201S1610サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC66)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058035UTK32001030202S1610サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC67)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058051UTK32001030203S1610サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC68)ブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058060UTK32003020101S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC69)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058069UTK32003020102S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC70)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058078UTK32003020103S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC71)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058087UTK32003020501S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC72)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058096UTK32003020502S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC73)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058105UTK32003020503S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC74)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058121UTK32003020201S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC75)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058130UTK32003020202S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC76)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058139UTK32003020203S1610サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC77)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058148UTK32003030101S1610サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC78)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058157UTK32003030102S1610サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC79)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058166UTK32003030103S1610サブタンク:シルバー、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC80)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058175UTK32003030501S1610サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC81)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058191UTK32003030502S1610サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC82)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058200UTK32003030503S1610サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC83)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058209UTK32003030201S1610サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラックCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC84)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058218UTK32003030202S1610サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:ゴールドCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC85)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11058227UTK32003030203S1610サブタンク:シルバー、スプリング:イエロー、プリロードリング:シルバーCB400SF(NC31)●CB400SF/SB VTEC(NC39)●CB400SF/SB VTEC Revo(NC86)シルバー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする