汎用プラグコード 75416

汎用プラグコード 75416 DAYTONA(デイトナ) 汎用プラグコード 75416 DAYTONA(デイトナ)

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:75416
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ7mm-2m
材質[素材]:芯線Φ5mm×7本
備考:※ダイレクトイグニッションや、イグニッションコイルに接着されたケーブルは交換できない場合があります。予め、ご確認の上ご使用下さい。

材質芯線Φ5mm×7本 ブラック 長さ(m)2 ケーブル径(Φmm)7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11057421 75416
1,050
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする