イーストアイ
セーフティーアームウォーカー スリムMタイプ
・自在に動いて歩行がスムーズ。
・前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。
・後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.3
サイズ(cm)
幅54~56×奥行49~51×高さ73.5~83.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅55×奥行12×高さ74、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:41~51
機能
標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5×後輪7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076750
SW5310 シルバー
シルバー
¥
31,500
¥
30,980
非課税商品
¥
30,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11076759
SW5320 ブラック
ブラック
¥
31,500
¥
30,980
非課税商品
¥
30,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください