長谷川化学工業
抗菌泡立て IIライン金検対応 7本線
衛生性と使いやすさを両立!根本がしっかりと洗える泡立て器です。
柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
用途
グリップ樹脂部分に金属検出機に対応した樹脂を採用!万が一の異物混入時にも金属検出機にて発見することが出来ます。
7本線は粘度の高い食品におすすめです。
仕様
7本線
材質
頭部/SUS304、柄部/ポリプロピレン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
11302308
AGM307K
1枚
300
1.8
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
11302317
AGM357K
1個
350
1.8
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
11302326
AGM407K
1個
400
2
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
11302335
AGM457K
1個
450
2.3
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
11302351
AGM507K
1箱
500
2.3
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
11302360
AGM607K
1個
600
2.3
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください