長谷川化学工業
抗菌泡立て IIライン金検対応 8本線
衛生性と使いやすさを両立!根本がしっかりと洗える泡立て器です。
柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
用途
グリップ樹脂部分に金属検出機に対応した樹脂を採用!万が一の異物混入時にも金属検出機にて発見することが出来ます。
8本線は粘度の低い食品におすすめです。
仕様
8本線
材質
頭部/SUS304、柄部/ポリプロピレン
線径(mm)
1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
11302281
AGM258K
250
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
11302290
AGM308K
300
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
11302299
AGM358K
350
¥
6,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
02月28日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください