TEKNOS
パネル型人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W ネイビー
人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
色
ネイビー
消費電力(W)
1200/650 切替式
本体質量(kg)
約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.0×14.0×38.0
内容量
1台
取扱説明書:
(1.23MB)
(1.16MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376316
TS-P1223(NV)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください