足サポマット キッチンマット 51×106cm

足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cm - アルインコ

足の負担軽減に特化したカラダにやさしいキッチンマット
最大圧力約30%軽減。8万回の圧縮テストで実証済みの耐久性。撥水性が高く汚れに強い。優れた遮音性。全辺安心のなだらか傾斜加工。

用途キッチンマットとして。マット 低反発 高耐久 撥水 遮音 防音 キッチン 台所 体圧分散 お手入れ簡単材質PVC質量(kg)2.6ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×106×2.2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528925XG2025AT
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする