断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] - TOYOX(トヨックス)

【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。
【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。
【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。

用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォームブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※この商品は難燃性であり、不燃性ではありません。絶対に裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
※フレイムブロックホース、フレイムブロックハイブリッドULホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取付方向に注意してください。
※継手はメーカー専用継手「トヨコネクタライト」「トヨコネクタ」または専用バンドのご使用をお勧めします。専用継手を取り付けの際は商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。専用バンドは既定の最大締付トルク内で締め付け、適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより、流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
※PEフォームの上からバンドを締めないでください。
※ホースカットの際はできるだけ新しいカッター刃をお使いください。
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11769181FBH-12-UL-B-11本(1m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2610~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
2,680
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769190FBH-12-UL-B-21本(2m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2620~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
5,360
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769199FBH-12-UL-B-31本(3m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2630~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
8,040
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769208FBH-12-UL-B-41本(4m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2640~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
10,720
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769217FBH-12-UL-B-51本(5m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2650~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
13,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769226FBH-12-UL-B-61本(6m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2660~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
16,080
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769235FBH-12-UL-B-71本(7m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2670~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
18,760
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769251FBH-12-UL-B-81本(8m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2680~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
21,440
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769260FBH-12-UL-B-91本(9m)内径×外径×断熱材外径:12×18×2690~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
24,120
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769269FBH-12-UL-B-101本(10m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26100~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
26,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769278FBH-15-UL-B-11本(1m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3010~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
3,508
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769287FBH-15-UL-B-21本(2m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3020~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
7,016
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769296FBH-15-UL-B-31本(3m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3030~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
10,524
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769305FBH-15-UL-B-41本(4m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3040~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
14,032
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769321FBH-15-UL-B-51本(5m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3050~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
17,540
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769330FBH-15-UL-B-61本(6m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3060~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
21,048
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769339FBH-15-UL-B-71本(7m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3070~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
24,556
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769348FBH-15-UL-B-81本(8m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3080~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
28,064
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769357FBH-15-UL-B-91本(9m)内径×外径×断熱材外径:15×22×3090~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
31,572
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769366FBH-15-UL-B-101本(10m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30100~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
35,080
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11770380FBH-12-UL-B-151本(15m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26150~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
40,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770389FBH-12-UL-B-201本(20m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26200~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
53,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770398FBH-12-UL-B-251本(25m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26250~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
67,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770407FBH-12-UL-B-301本(30m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26300~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
80,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770416FBH-12-UL-B-351本(35m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26350~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
93,800
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770425FBH-12-UL-B-401本(40m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26400~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
107,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770441FBH-12-UL-B-451本(45m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26450~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
120,600
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770450FBH-12-UL-B-501本(50m)内径×外径×断熱材外径:12×18×26500~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)50
116,500
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770459FBH-15-UL-B-151本(15m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
52,620
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770468FBH-15-UL-B-201本(20m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30200~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
70,160
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770477FBH-15-UL-B-251本(25m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30250~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
87,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770486FBH-15-UL-B-301本(30m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30300~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
105,240
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770495FBH-15-UL-B-351本(35m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30350~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
122,780
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770511FBH-15-UL-B-401本(40m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30400~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
140,320
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770520FBH-15-UL-B-451本(45m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30450~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
157,860
114,980
126,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11770529FBH-15-UL-B-501本(50m)内径×外径×断熱材外径:15×22×30500~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)70
152,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67317620FBH-9-UL-B-11本(1m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2310~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
2,519
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317629FBH-9-UL-B-21本(2m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2320~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
5,038
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317638FBH-9-UL-B-31本(3m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2330~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
7,557
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317647FBH-9-UL-B-41本(4m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2340~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
10,076
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317656FBH-9-UL-B-51本(5m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2350~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
12,595
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317665FBH-9-UL-B-61本(6m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2360~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
15,114
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317681FBH-9-UL-B-71本(7m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2370~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
17,633
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317690FBH-9-UL-B-81本(8m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2380~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
20,152
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317699FBH-9-UL-B-91本(9m)内径×外径×断熱材外径:9×15×2390~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
22,671
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317708FBH-9-UL-B-101本(10m)内径×外径×断熱材外径:9×15×23100~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
25,190
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317717FBH-9-UL-B-151本(15m)内径×外径×断熱材外径:9×15×23150~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
37,785
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67317726FBH-9-UL-B-201本(20m)内径×外径×断熱材外径:9×15×23200~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
50,380
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67317735FBH-9-UL-B-251本(25m)内径×外径×断熱材外径:9×15×23250~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
62,975
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67317751FBH-9-UL-B-301本(30m)内径×外径×断熱材外径:9×15×23300~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)40
75,570
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする