曜日別特売

難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

難燃ホース[フレイムブロックホース FB] - TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB] - TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB] - TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB] - TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB] - TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB] - TOYOX(トヨックス)

【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。
【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。
【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。

用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
注意
※飲用、食品用、メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※この商品は難燃性であり、不燃性ではありません。絶対に裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
※フレイムブロックホース、フレイムブロックハイブリッドULホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取付方向に注意してください。
※継手はメーカー専用継手「トヨコネクタライト」「トヨコネクタ」または専用バンドのご使用をお勧めします。専用継手を取り付けの際は商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。専用バンドは既定の最大締付トルク内で締め付け、適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより、流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
※ホースカットの際はできるだけ新しいカッター刃をお使いください。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11768675FB-9-11本(1m)10~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
897
649
714(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768691FB-9-21本(2m)20~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
1,794
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768700FB-9-31本(3m)30~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
2,691
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768709FB-9-41本(4m)40~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
3,588
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768718FB-9-51本(5m)50~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
4,485
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768727FB-9-61本(6m)60~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
5,382
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768736FB-9-71本(7m)70~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
6,279
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768745FB-9-81本(8m)80~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
7,176
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768761FB-9-91本(9m)90~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
8,073
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768770FB-9-101本(10m)100~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)9×154015
8,970
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768779FB-12-11本(1m)10~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
1,093
789
868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768788FB-12-21本(2m)20~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
2,186
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768797FB-12-31本(3m)30~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
3,279
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768806FB-12-41本(4m)40~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
4,372
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768815FB-12-51本(5m)50~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
5,465
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768831FB-12-61本(6m)60~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
6,558
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768840FB-12-71本(7m)70~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
7,651
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768849FB-12-81本(8m)80~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
8,744
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768858FB-12-91本(9m)90~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
9,837
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768867FB-12-101本(10m)100~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)12×185018
10,930
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768876FB-15-11本(1m)10~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
1,553
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768885FB-15-21本(2m)20~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
3,106
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768901FB-15-31本(3m)30~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
4,659
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768910FB-15-41本(4m)40~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
6,212
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768919FB-15-51本(5m)50~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
7,765
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768928FB-15-61本(6m)60~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
9,318
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768937FB-15-71本(7m)70~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
10,871
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768946FB-15-81本(8m)80~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
12,424
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768955FB-15-91本(9m)90~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
13,977
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768971FB-15-101本(10m)100~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×227022
15,530
11,298
12,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768980FB-19-11本(1m)10~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
1,852
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768989FB-19-21本(2m)20~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
3,704
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11768998FB-19-31本(3m)30~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
5,556
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769007FB-19-41本(4m)40~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
7,408
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769016FB-19-51本(5m)50~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
9,260
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769025FB-19-61本(6m)60~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
11,112
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769041FB-19-71本(7m)70~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
12,964
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769050FB-19-81本(8m)80~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
14,816
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769059FB-19-91本(9m)90~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
16,668
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769068FB-19-101本(10m)100~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×269026
18,520
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769077FB-25-11本(1m)10~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
2,783
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769086FB-25-21本(2m)20~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
5,566
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769095FB-25-31本(3m)30~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
8,349
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769111FB-25-41本(4m)40~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
11,132
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769120FB-25-51本(5m)50~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
13,915
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769129FB-25-61本(6m)60~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
16,698
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769138FB-25-71本(7m)70~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
19,481
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769147FB-25-81本(8m)80~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
22,264
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769156FB-25-91本(9m)90~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
25,047
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11769165FB-25-101本(10m)100~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×3312033
27,830
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする