東京ベル
森の鈴Picoカバー付き
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。
カバー付き軽量タイプ。
バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。
樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質
カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮
全長(mm)
52(テープ含まず)
直径(Φmm)
38
質量(g)
36(テープ含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11774187
TB-KC510
クリア/ゴールド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
11774196
TB-KC510
クリア/ピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
11774205
TB-KC510
クリア/グリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください