cotta 蚊帳生地ふきん 犬図鑑
cottaオリジナルデザインの、奈良の蚊帳作りの伝統を生かした蚊帳生地ふきんです。
吸水性に優れ、さっと水で流すだけで汚れが落ちやすい。
糊を付けて生地を織る製法のため、新品の状態ではピシッと硬くなっています。
使い始めにぬるま湯に浸けて糊を落とせば、ぐんぐん水を吸い込むようになります。
※人体に害のないでんぷん糊を使用しています。
材質【表】綿【裏】レーヨン
色犬図鑑
外寸(mm)300×400
内容量1枚
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ