センセカ(旧グライシンガー)
Senseair S88 LP
高コストパフォーマンス
低消費電力
高精度
大量生産
自己補正/メンテナンスフリー
仕様
●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー
出力
デジタル
精度
±40ppm±3%rdg
消費電力(mA)
ピーク電流≦300、平均≦18
対象ガス
CO
2
(二酸化炭素)
動作原理
NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式
測定範囲(ppm)
CO
2
濃度:400~10000
供給電源
DC4.5~5.25V
動作湿度(%RH)
0~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12183100
004-1-0101
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください