HARIO
ガラスのある生活 一膳屋 0.5~1合用
材質
本体・フタ/耐熱ガラス「HARIO Glass」 消音リング/ シリコーンゴム
容量
0.5~1合
質量(g)
1060
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×16×14.5
口径(Φcm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237648
XRCPN-1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください