曜日別特売

ドライブレコーダーユニット

ドライブレコーダーユニット - carrozzeriaドライブレコーダーユニット - carrozzeriaドライブレコーダーユニット - carrozzeria

圧倒的高精細4K録画と高感度・高い補正技術で
昼夜を問わず鮮やかに記録
フロントカメラは高解像度4K録画に対応し、細部まで高精細に記録可能。
さらに夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像処理技術を取り入れた
「AI-ISP」採用の「ウルトラナイトサイト」対応。夜間の走行や暗闇の駐車場はもちろん、
トンネルの出口、逆光といった苛酷な条件下でも機械学習アルゴリズムを用いることで、運転シーンごとの適切な画像処理とノイズ除去性能が向上。
コントラストが鮮やかで、しかも色彩豊かな撮影を実現します。
また、視界を妨げにくい本体形状は、操作性にもこだわった機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。
細部まで鮮やかな高精細4K録画に対応
フロントカメラは4K録画に対応。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、
約4倍(約830万画素)の高解像度録画で細部まで高精細に記録します。
ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録できるので、
万が一の場合も安心です。
暗闇でも色彩豊かな映像を再現する
「ウルトラナイトサイト」対応
フロントカメラは、夜間の走行風景や暗闇の駐車場でも色彩豊かに映し出す「ウルトラナイトサイト」に対応。
STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像認識技術・画像処理の知見を取り入れた
「AI-ISP」で、運転シーンやノイズ特性に合わせた画像チューニングを可能にしました。
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量下でも、コントラストがあり、色彩豊かな映像を残します。
またリアカメラには、STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOS センサーによる「ナイトサイト」を搭載。
夜間走行時も鮮明に録画できる高感度に加え、ナンバープレートもしっかり撮れる高画質録画で安心です。

仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー●イベント録画時:7段階レベル設定可能●セキュリティ方式:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)●取付推奨角度:本体:20°~ 85°、リアカメラ:20°~ 90°●対応チャンネル:36 ch (5 GHz)●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player (Microsoft(a))、QuickTime Player(Apple) など●記録画角:本体:水平115° 垂直60° 対角139°、リアカメラ:水平125° 垂直65.4° 対角150.8°、(F値)本体 F1.8、リアカメラ F2.0、(録画モード)本体:3840P × 2160P / 2560P × 1440P、リアカメラ:1920P × 1080P、(画像補正技術)本体 WDR機能、リアカメラ HDR機能●録画ファイル構成:1分 / 3分、ディスプレイ、3.0 インチ液晶●駐車監視時:7段階レベル設定可能外形寸法(mm)本体:89× 65.7× 51.2(幅×高さ×奥行)、リアカメラ: 50× 37.5× 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)消費電力(W)6出力最大 + 13 dBm (5 GHz)適合規格IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)本体質量(g)本体:172(ブラケット含む)、リアカメラ:28(ブラケット含む)電源電圧(V)DC12 /24 ( 専用電源ケーブル付属)記録方式連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画※1/写真アンテナサイズ(mm)33 (W) × 14.7 (H) × 36 (D)記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB)撮像素子本体 約830万画素(1/2.8型CMOSセンサー)、リアカメラ 約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音オン/オフ可能、フレームレート:27.5 fps動作温度(℃)-10 ~ + 60 ※3受信方式92 チャンネルマルチチャンネル 受信方式画像圧縮方式MP4(H.264 / H.265 + AAC)、写真 JPGGPS搭載内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12337617VREC-DZ810D
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337626VREC-DZ410D
34,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
12337635VREC-DZ210D
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする