曜日別特売

単列深溝玉軸受 6818ZZ

単列深溝玉軸受 6818ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6818ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6818ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6818ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6818ZZ - NSK(日本精工)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
13
番号
【NSK】6818ZZCM
寸法r(mm)
最小1
内径d(Φmm)
90
呼び番号
6818
シール・シールド
両側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124710106818ZZ
16,200
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする