MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
プレミアムニットクロス
仕様
【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得
材質
ポリエステル86%、ナイロン14%
シートサイズ(mm)
300×350
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12524901
MQkt0202
679-6210
レッド
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12524910
MQkt0101
679-6212
グリーン
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12524919
MQkt0303
679-6214
ブルー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12524928
MQkt0404
679-6215
イエロー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12524937
MQkt0505
679-6219
グレー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください