MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
プレミアムダブルクロス
仕様
【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得
材質
ポリエステル86%、ナイロン14%
シートサイズ(mm)
250×250
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12524971
MQdc2302
679-7743
レッド/ブルー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12524980
MQdc5704
679-7742
グレー/クリーム
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください