大阪魂
ムデンNIゴクウス・NSローヘッド
寸法K(mm)
1.5
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
呼び径d
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12867535
10X20
1個
20
4.2
5
M10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867551
10X25
1個
25
4.2
5
M10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867560
4X8
1袋(5個)
8
1.7
2
M4
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867569
5X10
1袋(5個)
10
1.8
3
M5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867578
5X16
1袋(4個)
16
1.8
3
M5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867587
5X20
1袋(4個)
20
1.8
3
M5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867596
5X6
1袋(4個)
6
1.8
3
M5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867605
6X12
1袋(4個)
12
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867621
6X16
1袋(4個)
16
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867630
6X20
1袋(4個)
20
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867639
6X25
1袋(3個)
25
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867648
6X8
1袋(4個)
8
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867657
8X12
1袋(2個)
12
4.2
4
M8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867666
8X16
1袋(2個)
16
4.2
4
M8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867675
8X20
1袋(2個)
20
4.2
4
M8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867691
8X25
1袋(2個)
25
4.2
4
M8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867700
8X30
1袋(2個)
30
4.2
4
M8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867709
4X6
1袋(5個)
6
1.7
2
M4
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください