大阪魂
SUSスリムヘッド6-ロブ6-ロブ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12876721
2X4
4
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876730
2X6
6
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876739
2.6X4
4
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876748
3X6
6
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876757
4X10
10
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876766
4X6
6
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876775
4X8
8
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876791
5X20
20
9
1
M5
T10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876800
5X8
8
9
1
M5
T10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876809
6X12
12
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876818
6X20
20
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876827
6X30
30
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876836
6X35
35
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876845
6X40
40
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください