曜日別特売

3カ-Bフランジソケットフランジソケット

3カ-Bフランジソケットフランジソケット - 大阪魂3カ-Bフランジソケットフランジソケット - 大阪魂
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1288296010X401袋(3個)401.5189.1492
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288296910X501袋(2個)501.5189.1492
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288297812X451袋(2個)451.7520.511.4292.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288298712X501袋(2個)501.7520.511.4292.5
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
1288299612X601個601.7520.511.4292.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128830054X161袋(15個)160.77.53.4430.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128830215X401袋(8個)400.89.34.5831
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128830306X501袋(6個)50110.75.7231.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128830398X101袋(4個)101.2514.66.8631.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128830488X651袋(3個)651.2514.66.8631.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする