曜日別特売

24ヤマHS(UNF(クボミサキ

24ヤマHS(UNF(クボミサキ - 大阪魂24ヤマHS(UNF(クボミサキ - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)3.962寸法S(inch)5/32
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128933655/16X2"1個2"
オープン
765
842(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933815/16X3"1個3"
オープン
2,036
2,240(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933905/16X1"1/21個1"1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933995/16X1/41袋(6個)1/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128934085/16X2"1/21個2"1/2
オープン
1,680
1,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
128934175/16X2"1/41個2"1/4
オープン
1,680
1,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする