曜日別特売

WAソケットSタイプ

WAソケットSタイプ - 大阪魂WAソケットSタイプ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289640910X181袋(8個)18B:3.7×T:2.559.1517.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289641810X601袋(4個)60B:3.7×T:2.559.1517.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289642710X651袋(3個)65B:3.7×T:2.559.1517.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128964363X71袋(52個)7B:1.1×T:0.71.32.8735.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128964455X221袋(28個)22B:1.7×T:1.32.54.5838.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする