HSクボミ-ホソメP0.75P0.75

HSクボミ-ホソメP0.75P0.75 - 大阪魂HSクボミ-ホソメP0.75P0.75 - 大阪魂
ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4ねじの呼びM8寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129005578X1010
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129005668X1212
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129005758X2525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129005918X3030
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする