大阪魂
HSクボミ-ホソメP0.35
ピッチ(mm)
0.35
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)
1.73
寸法s(mm)
1.545
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900600
3X3
1袋(28個)
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900609
3X4
1袋(53個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900618
3X5
1袋(50個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900627
3X6
1袋(50個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください