大阪魂
28ヤマHS(UNF(クボミサキ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
3.175
寸法S(inch)
1/8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903865
1/4X1"1/2
1袋(2個)
1"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903881
1/4X2"1/2
1個
2"1/2
オープン
¥
1,374
¥
1,511
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903890
1/4X7/16
1袋(10個)
7/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください