曜日別特売

3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25

3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25 - 大阪魂3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.25寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法dz(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290433710X201袋(6個)201欄:4、2欄:65.725.0846
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290434610X301袋(4個)301欄:4、2欄:65.725.0846
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290435512X151袋(6個)151欄:4.8、2欄:86.866.0958
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする