大阪魂
BCゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
寸法K(mm)
1.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904635
4X6
1袋(8個)
6
1.7
2
M4
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904651
6X12
1袋(6個)
12
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904660
6X16
1袋(5個)
16
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください