大阪魂
1.5パイSUSエアーヌキNSローヘッド
寸法D(Φmm)
1.5
寸法K(mm)
1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906471
4X6
1袋(2個)
6
1.7
2
M4
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906480
5X8
1個
8
1.8
3
M5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください