曜日別特売

20ヤマステンHS(UNF(クボミサキ

20ヤマステンHS(UNF(クボミサキ - 大阪魂20ヤマステンHS(UNF(クボミサキ - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20寸法d(mm)約12.7寸法t(mm)6.35寸法S(inch)1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129068301/2X1"1/21"1/2
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
129068391/2X1"1/41"1/4
オープン
2,478
2,726(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする