曜日別特売

GBSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド

GBSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド - 大阪魂GBSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド - 大阪魂
寸法t(mm)1.8寸法S(mm)3寸法K(mm)1.5呼び径dM5寸法dk(Φmm)9内容量1袋(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129100255X3535
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129100415X4040
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする