曜日別特売

HSクボミ-ホソメP1.0

HSクボミ-ホソメP1.0 - 大阪魂HSクボミ-ホソメP1.0 - 大阪魂
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4.084寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129148718X35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする