曜日別特売

(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート穴の形状十字穴材質頭部形状ナベ組込RoHS指令(10物質対応)対応
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
首下長(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さT(mm)
十字穴番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12929449M4X651パック(8本)M4l:650.7平座金:10平座金:0.82
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929476M3X61パック(8本)M3l:60.5平座金:8平座金:0.52
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929589M5X81パック(4本)M5l:80.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929598M5X101パック(4本)M5l:100.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929607M5X121パック(4本)M5l:120.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929616M5X141パック(4本)M5l:140.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929625M5X151パック(4本)M5l:150.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929641M5X161パック(4本)M5l:160.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929650M5X181パック(4本)M5l:180.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929659M5X201パック(4本)M5l:200.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929668M5X251パック(4本)M5l:250.8平座金:12平座金:0.82
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929677M6X101パック(4本)M6l:101平座金:13平座金:13
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930000M3X51パック(8本)M3l:50.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930009M3X81パック(8本)M3l:80.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930018M3X101パック(8本)M3l:100.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930027M3X121パック(8本)M3l:120.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930036M3X141パック(8本)M3l:140.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930045M3X151パック(8本)M3l:150.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930061M3X161パック(8本)M3l:160.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930070M3X181パック(8本)M3l:180.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930079M3X201パック(8本)M3l:200.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930088M3X251パック(8本)M3l:250.5平座金:8平座金:0.52
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930097M4X61パック(8本)M4l:60.7平座金:10平座金:0.82
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930106M4X81パック(8本)M4l:80.7平座金:10平座金:0.82
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930115M4X101パック(8本)M4l:100.7平座金:10平座金:0.82
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930131M4X121パック(8本)M4l:120.7平座金:10平座金:0.82
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930140M4X151パック(8本)M4l:150.7平座金:10平座金:0.82
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930481M2X101パック(10本)M2l:100.4平座金:6平座金:0.41
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930490M2.6X61パック(10本)M2.6l:60平座金:7.5平座金:0.51
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930499M5X301パック(4本)M5l:300.8平座金:12平座金:0.82
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930508M5X351パック(4本)M5l:350.8平座金:12平座金:0.82
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930517M6X121パック(4本)M6l:121平座金:13平座金:13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930526M6X141パック(4本)M6l:141平座金:13平座金:13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930535M6X151パック(4本)M6l:151平座金:13平座金:13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930551M6X161パック(4本)M6l:161平座金:13平座金:13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930560M6X181パック(4本)M6l:181平座金:13平座金:13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930569M6X201パック(4本)M6l:201平座金:13平座金:13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930578M6X251パック(4本)M6l:251平座金:13平座金:13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930919M3X301パック(8本)M3l:300.5平座金:8平座金:0.52
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930928M4X141パック(8本)M4l:140.7平座金:10平座金:0.82
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930937M4X161パック(8本)M4l:160.7平座金:10平座金:0.82
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
12930946M4X181パック(8本)M4l:180.7平座金:10平座金:0.82
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930955M4X201パック(8本)M4l:200.7平座金:10平座金:0.82
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930971M4X251パック(8本)M4l:250.7平座金:10平座金:0.82
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931217M3X321パック(8本)M3l:320.5平座金:8平座金:0.52
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931226M3X351パック(8本)M3l:350.5平座金:8平座金:0.52
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
12931235M4X281パック(8本)M4l:280.7平座金:10平座金:0.82
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931251M4X301パック(8本)M4l:300.7平座金:10平座金:0.82
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931260M5X401パック(4本)M5l:400.8平座金:12平座金:0.82
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931269M5X451パック(4本)M5l:450.8平座金:12平座金:0.82
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする