八幡ねじ
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
三価クロメート
穴の形状
プラスマイナス
材質
鉄
頭部形状
ナベ組込
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
首下長(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さT(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929790
M5X8
1パック(4本)
M5
l:8
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929799
M5X10
1パック(4本)
M5
l:10
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929808
M5X12
1パック(4本)
M5
l:12
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929817
M5X18
1パック(4本)
M5
l:18
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930368
M3X5
1パック(8本)
M3
l:5
0.5
平座金:6
平座金:0.5
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930377
M3X6
1パック(8本)
M3
l:6
0.5
平座金:6
平座金:0.5
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930386
M3X16
1パック(8本)
M3
l:16
0.5
平座金:6
平座金:0.5
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930395
M4X8
1パック(8本)
M4
l:8
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930411
M4X10
1パック(8本)
M4
l:10
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930770
M5X14
1パック(4本)
M5
l:14
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930779
M5X16
1パック(4本)
M5
l:16
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930788
M5X20
1パック(4本)
M5
l:20
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930797
M5X25
1パック(4本)
M5
l:25
0.8
平座金:10
平座金:0.8
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930806
M6X10
1パック(4本)
M6
l:10
1
平座金:11.5
平座金:0.8
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930815
M6X16
1パック(4本)
M6
l:16
1
平座金:11.5
平座金:0.8
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930831
M6X18
1パック(4本)
M6
l:18
1
平座金:11.5
平座金:0.8
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931129
M3X8
1パック(8本)
M3
l:8
0.5
平座金:6
平座金:0.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931138
M3.5X6
1パック(8本)
M3.5
l:6
0.6
平座金:7
平座金:0.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931147
M4X12
1パック(8本)
M4
l:12
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931156
M4X14
1パック(8本)
M4
l:14
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931165
M4X16
1パック(8本)
M4
l:16
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931181
M4X18
1パック(8本)
M4
l:18
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931190
M4X20
1パック(8本)
M4
l:20
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931366
M4X25
1パック(8本)
M4
l:25
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931375
M6X25
1パック(4本)
M6
l:25
1
平座金:11.5
平座金:0.8
3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931619
M3.5X10
1パック(8本)
M3.5
l:10
0.6
平座金:7
平座金:0.5
2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931671
M4X45
1パック(8本)
M4
l:45
0.7
平座金:8
平座金:0.5
2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931680
M6X30
1パック(4本)
M6
l:30
1
平座金:11.5
平座金:0.8
3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931881
M6X20
1パック(4本)
M6
l:20
1
平座金:11.5
平座金:0.8
3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931890
M8X12
1パック(4本)
M8
l:12
1.25
平座金:16
平座金:1.2
3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931899
M8X16
1パック(4本)
M8
l:16
1.25
平座金:16
平座金:1.2
3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931908
M8X40
1パック(4本)
M8
l:40
1.25
平座金:16
平座金:1.2
3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください