(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) - 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき穴の形状十字穴材質十字穴番号2頭部形状ナベ組込RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
首下長(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12929975M3X81パック(8本)M3l:80.5平座金:8ばね座金:5.5平座金:0.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12929991M3X121パック(8本)M3l:120.5平座金:8ばね座金:5.5平座金:0.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930456M5X101パック(4本)M5l:100.8平座金:12ばね座金:8.5平座金:0.8
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930465M5X121パック(4本)M5l:120.8平座金:12ばね座金:8.5平座金:0.8
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930876M3X101パック(8本)M3l:100.5平座金:8ばね座金:5.5平座金:0.5
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930885M4X81パック(8本)M4l:80.7平座金:10ばね座金:7平座金:0.8
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930901M4X101パック(8本)M4l:100.7平座金:10ばね座金:7平座金:0.8
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12930910M4X121パック(8本)M4l:120.7平座金:10ばね座金:7平座金:0.8
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931208M4X301パック(8本)M4l:300.7平座金:10ばね座金:7平座金:0.8
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする