曜日別特売

(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
首下長(mm)
外径D1(Φmm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12931917M3X931パック(8本)0.52l:93ばね座金:5.55.5
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931926M4X701パック(8本)0.72l:70ばね座金:77
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931935M2X51パック(10本)0.41l:5ばね座金:43.5
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931951M3X51パック(8本)0.52l:5ばね座金:5.55.5
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931960M3X61パック(8本)0.52l:6ばね座金:5.55.5
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931969M3X81パック(8本)0.52l:8ばね座金:5.55.5
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931978M3X101パック(8本)0.52l:10ばね座金:5.55.5
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12931987M3X121パック(8本)0.52l:12ばね座金:5.55.5
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932021M5X81パック(4本)0.82l:8ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932030M5X101パック(4本)0.82l:10ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932039M5X121パック(4本)0.82l:12ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932048M5X141パック(4本)0.82l:14ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932057M5X151パック(4本)0.82l:15ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932066M5X161パック(4本)0.82l:16ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932075M5X181パック(4本)0.82l:18ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932091M5X201パック(4本)0.82l:20ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932100M5X251パック(4本)0.82l:25ばね座金:8.59
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932109M6X81パック(4本)13l:8ばね座金:11.510.5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932118M6X101パック(4本)13l:10ばね座金:11.510.5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932127M6X121パック(4本)13l:12ばね座金:11.510.5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932136M6X141パック(4本)13l:14ばね座金:11.510.5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932145M6X151パック(4本)13l:15ばね座金:11.510.5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932188M3X141パック(8本)0.52l:14ばね座金:5.55.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932197M3X151パック(8本)0.52l:15ばね座金:5.55.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932206M3X161パック(8本)0.52l:16ばね座金:5.55.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932215M3X181パック(8本)0.52l:18ばね座金:5.55.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932231M3X201パック(8本)0.52l:20ばね座金:5.55.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932240M3X251パック(8本)0.52l:25ばね座金:5.55.5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932249M3.5X101パック(8本)0.62l:10ばね座金:6.26
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932258M4X61パック(8本)0.72l:6ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932267M4X81パック(8本)0.72l:8ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932276M4X101パック(8本)0.72l:10ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932285M4X121パック(8本)0.72l:12ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932301M4X141パック(8本)0.72l:14ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
12932310M4X151パック(8本)0.72l:15ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932319M4X161パック(8本)0.72l:16ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932328M4X181パック(8本)0.72l:18ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932337M4X201パック(8本)0.72l:20ばね座金:77
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932380M5X301パック(4本)0.82l:30ばね座金:8.59
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932389M5X351パック(4本)0.82l:35ばね座金:8.59
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932398M6X161パック(4本)13l:16ばね座金:11.510.5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932407M6X201パック(4本)13l:20ばね座金:11.510.5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932416M6X251パック(4本)13l:25ばね座金:11.510.5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932459M3X301パック(8本)0.52l:30ばね座金:5.55.5
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932468M4X301パック(8本)0.72l:30ばね座金:77
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932495M4X251パック(8本)0.72l:25ばね座金:77
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932511M4X351パック(8本)0.72l:35ばね座金:77
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932520M6X301パック(4本)13l:30ばね座金:11.510.5
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932529M8X201パック(4本)1.253l:20ばね座金:14.514
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
12932538M4X401パック(8本)0.72l:40ばね座金:77
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 機器の部品取り付け用
その他業種

ネジを外す時にビス穴をなめてしまい取り外しが出来なくなってしまい近くのホームセンターをいくつか探しましたがどこにもなく、色々探してようやく見つけました。モノタロウ様にはこの様な特殊なネジを扱って頂き大変感謝しています。
これからもこの様な商品を扱って頂けたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする