伊藤忠リーテイルリンク
薄手カウンタークロス 大判サイズ
経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。
用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
600×600
サイズ
大判サイズ
厚さ
40g/m
2
±5%
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12928101
TFO-1
ブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12928110
TFO-2
ピンク
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12928119
TFO-3
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12928128
TFO-4
グリーン
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください